LDM1-3/4-D-MAXI-600 Druckluftaufbereitung, Reihe D
LDM1 Membranlufttrockner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LDM1-3/4-D-MAXI-600
Rubix:442571
Hersteller:543671
EAN:4052568182212

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Produktdetails : LDM1-3/4-D-MAXI-600 Druckluftaufbereitung, Reihe D
Membran-Lufttrockner LDM1-3/4-D-MAXI-600 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Membran-Lufttrockner LDM1-3/4-D-MAXI-600 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12,5 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Verbindung | g3/4 (binnendraad; aansluitingen 1 en 2) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.163,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.765,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen