HRS018-WF-20 Kühl- und Temperiergerät

Thermo-Kühler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:HRS018-WF-20
Rubix:2220134
Hersteller:HRS018-WF-20
EAN:3618036091878
HRS018-WF-20 Kühl- und Temperiergerät

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2;3/8 ''
Volumenstrom7 l/min
Min. Betriebsdruck5 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : HRS018-WF-20 Kühl- und Temperiergerät


Kühlleistung: 1.1 kW bis 17.5 kW (50 Hz)
Temperaturstabilität: ±0.1 °C bis ±1 °C
Einstellbereich der Temperatur: 5 bis 40 °C
Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)377x640x522 mm
Bruttogewicht43000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2;3/8 ''
Volumenstrom7 l/min
Min. Betriebsdruck5 bar
Max. Betriebsdruck5 bar
Werkstoffedelstahl, kupfer (hartlöten wärmetauscher), bronze, synthetischer kautschuk
Verbindungg (mit pt-g-umrüstfitting-set)
HerkunftslandJP
5.691,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.772,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage