Referenzen
SMC:HRS024-WF-20
Rubix:2220142
Hersteller:00731114
EAN:3618036091618

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Dokumente
Produktdetails : HRS024-WF-20 Kühl- und Temperiergerät
Der Thermo-Kühler HRS bietet praktische Funktionen, Selbstdiagnose und eine Kontrollanzeige für einfache Wartung. Ein abgeschrägter Zulaufanschluss erleichtert die Zufuhr des Umlaufmediums, selbst wenn die Geräte gestapelt sind. Ein großes digitales Display ermöglicht eine klare Ablesung von Ist- und Sollwerten. Der staubdichte Filter ist in das Gitter der Frontplatte integriert, sodass Montage und Demontage des HRS filter einfach und werkzeuglos durchgeführt werden können.
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43000 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;3/8 '' |
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Werkstoff | edelstahl; kupfer (hartlöten); bronze; keramik (sic/aluminiumoxid); kohlenstoff; kunststoffe (pp, pe, pom, pvc); dichtungen (fkm, epdm) |
| Verbindung | g-gewinde (pipe thread type: g) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.194,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.371,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage