IDHA4-23 Kältetrockner

Kältemittel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDHA4-23
Rubix:2220110
Hersteller:00856989
EAN:3618036083156
IDHA4-23 Kältetrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom400 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDHA4-23 Kältetrockner


Für industrielle Anwendungen, die eine stabile Temperaturregelung der Druckluft erfordern, gibt es jetzt die Lösung: unser neuer kompakter Series IDH Drucklufttrockner mit integriertem Heizer, Regler, Trockner und Filter. Entwickelt für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, kann unser Series IDH Drucklufttrockner ein konstantes Volumen an Druckluft bei der richtigen Temperatur, dem richtigen Taupunkt, Druck und Sauberkeit liefern, unabhängig von äußeren Bedingungen oder saisonalen Klimaverhältnissen. Mit einer Temperaturstabilität von +/-0.1ºC, einem Einstellbereich von 15 bis 30ºC und einem vom Trockner geregelten Drucktaupunkt von 10ºC kann die Series IDH mit einem Ausgangsluftdruck zwischen 0.15 bis 0.85 Mpa eingestellt werden, wobei ihr eingebauter, hochpräziser Series AR Regler verwendet wird. Ideal für Anwendungen, bei denen ein Mangel an verfügbarem Platz für einen Trockner ein Problem darstellt, kann die Series IDH nahe einer Wand oder einem Panel installiert werden und ist etwa 70% kleiner als vergleichbar leistungsfähige Trockner in unserem aktuellen Sortiment.
IDH, Thermotrockner

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)297x498x455 mm
Bruttogewicht37000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom400 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Verbindungrc 3/8
HerkunftslandJP
4.228,99 exkl. MwSt.
/ Stück
5.032,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage