IDG5-F01 Membrantrockner

Membrantrockner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDG5-F01
Rubix:2211402
Hersteller:IDG5-F01
IDG5-F01 Membrantrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Volumenstrom62 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDG5-F01 Membrantrockner


Die Membrantrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombigerät erhältlich. Die IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Gerät. Die IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist die Ableitung der Spülluft über einen Schnellanschluss erhältlich. Wird die Spülluft nicht in unmittelbarer Nähe des Membrantrockners abgeführt, erfolgt die Ableitung mit Schläuchen weg vom Trockner.
IDG, Membrantrockner

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht285 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Volumenstrom62 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Werkstoffharz (membranmodul)
Verbindungg 1/8
HerkunftslandJP
481,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
573,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage