Referenzen
SMC:IDHA6-23
Rubix:2220133
Hersteller:IDHA6-23
EAN:3618036083101

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Dokumente
Produktdetails : IDHA6-23 Kältetrockner
Industrieanwendungen, die eine stabile Steuerung der Drucklufttemperatur erfordern, erhalten jetzt mit unserer neuen kompakten Series IDH Drucklufttrockner-Einheit mit integriertem Heizer, Regler, Trockner und Filter die passende Lösung. Entwickelt für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, kann unsere Series IDH Druckluft in einem konstanten Volumen bei richtiger Temperatur, Taupunkt, Druck und Reinheit liefern – unabhängig von äußeren Einflüssen oder jahreszeitlichen Klimaschwankungen. Mit einer Temperaturstabilität von +/-0.1ºC, einem Einstellbereich von 15 bis 30ºC und einem vom Trockner geregelten Drucktaupunkt von 10ºC lässt sich die Series IDH über den integrierten, hochgenauen Series AR Regler auf einen Auslassluftdruck von 0.15 bis 0.85 Mpa einstellen. Ideal für Anwendungen, bei denen wenig Platz für einen Trockner verfügbar ist: Die Series IDH kann nahe an einer Wand oder Schalttafel installiert werden und ist etwa 70% kleiner als vergleichbare Trockner mit ähnlicher Leistung in unserem aktuellen Sortiment.
IDH, Thermotrockner
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 306x568x485 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37000 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Verbindung | rc1/2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.336,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.350,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage