Referenzen
SMC:HRSH200-AF-40
Rubix:2220173
Hersteller:HRSH200-AF-40
EAN:3618036089578

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1;3/4;1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 130 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
Dokumente
Produktdetails : HRSH200-AF-40 Kühl- und Temperiergerät
HRSH, Kühl- und Temperiergerät, Große Ausführung, Luftgekühlte Ausführung 400V
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 257000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1;3/4;1/2 '' |
| Volumenstrom | 130 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Werkstoff | edelstahl; kupfer (hartlöt-/lötfüllmaterial); bronze; messing |
| Verbindung | g-gewinde (g1 / g3/4 / g1/2) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27.876,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
33.172,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage