IDG20-F03 Membrantrockner

Lufttrockner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDG20-F03
Rubix:2215153
Hersteller:IDG20-F03
EAN:3618036084214
IDG20-F03 Membrantrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom200 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDG20-F03 Membrantrockner


Die Membran-Lufttrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombinationsgerät erhältlich. IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Gerät. IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist unter anderem ein One-Touch-Fitting zur Ableitung der Spülluft erhältlich. Wenn die Spülluft nicht in der Umgebung des Membran-Lufttrockners abgeführt wird, erfolgt die Ableitung der Luft mittels Schlauchleitung weg vom Trockner.
IDG, Membrantrockner

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom200 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Werkstoffplatin-silber-beschichtet
Verbindungrc
HerkunftslandJP
879,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.046,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage