854304 SET 20 MTR Rettungsleine einstellb 2-20 mtr PE-Band 30mm EN795 Klasse B
TEMPORÄRES LAUFSICHERUNGS-SET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:854304
Rubix:3237476
EAN:3660338101090
Dokumente
Produktdetails : 854304 SET 20 MTR Rettungsleine einstellb 2-20 mtr PE-Band 30mm EN795 Klasse B
Norm: EN 795 Klasse B
Temporäre Laufsicherung für 2 Personen.
Verstellbare Länge von 2 bis 20 Meter. Zur Bewegungssicherung bei Arbeitseinsätzen.
Horizontale Laufsicherung, Polyestergurt, 30 mm.
Gabelförmige Enden, die ermöglichen:
- sich entweder ohne den Einsatz zusätzlicher Verankerungsgurte an ein Tragwerk zu koppeln
- oder sich direkt an den entsprechenden Verankerungspunkten zu befestigen.
Spannratsche aus Stahl, um das System nach der Einstellung der erforderlichen Länge unter Spannung zu setzen.
Mit 2 Stahlkarabinerhaken mit Schraubverschluss, Widerstand > 23 kN.
Geliefert mit einer fest verbundenen Verstautasche, in der die überschüssigen Gurte während des Einsatzes und die gesamte Ausrüstung nach dem Gebrauch aufbewahrt werden können.
Die Laufsicherung kann von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.
Temporäre Laufsicherung für 2 Personen.
Verstellbare Länge von 2 bis 20 Meter. Zur Bewegungssicherung bei Arbeitseinsätzen.
Horizontale Laufsicherung, Polyestergurt, 30 mm.
Gabelförmige Enden, die ermöglichen:
- sich entweder ohne den Einsatz zusätzlicher Verankerungsgurte an ein Tragwerk zu koppeln
- oder sich direkt an den entsprechenden Verankerungspunkten zu befestigen.
Spannratsche aus Stahl, um das System nach der Einstellung der erforderlichen Länge unter Spannung zu setzen.
Mit 2 Stahlkarabinerhaken mit Schraubverschluss, Widerstand > 23 kN.
Geliefert mit einer fest verbundenen Verstautasche, in der die überschüssigen Gurte während des Einsatzes und die gesamte Ausrüstung nach dem Gebrauch aufbewahrt werden können.
Die Laufsicherung kann von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.
Temporäres Seilsicherungsgerät 20 M
Stärken
Die gabelförmigen Enden bieten die Möglichkeit, die Ausrüstung entweder direkt an den entsprechenden Verankerungspunkten oder an einem Tragwerk zu befestigen, ohne dass der Einsatz zusätzlicher Verankerungsgurte erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen