6180201 Vertikales Kabelsicherungssystem Läufer

3M™ Protecta® Cabloc™ Vertikales Kabelsicherungssystem Läufer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:6180201
Rubix:3480230
Hersteller:7100220347
EAN:3660570056073
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfallschutz-gleitschiene

Produktdetails : 6180201 Vertikales Kabelsicherungssystem Läufer


Alle transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 sind nach EN 166 zertifiziert und schützen vor Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV- und Infrarotstrahlung, Licht beim Sekundärschweißen sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern. Alle 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und bieten Augen- und Gesichtsschutz vor umherfliegenden Holzspänen und Zweigen. Sie ermöglichen zugleich eine beschlagsfreie Sicht und eine verbesserte Belüftung bei Arbeiten in schwierigen Außenbereichen. Unser Angebot an transparenten, grünen und vergoldeten Visieren ist in gewölbten oder flachen Ausführungen erhältlich. Sie entsprechen der optischen Klasse 1 und bieten Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel mittlerer Energie (120 m/s), gekennzeichnet mit dem Grad B, außer dem 5H, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet, gekennzeichnet mit dem Grad F, und dem 5A-CPF, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet und zusätzlich die Anforderungen nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C erfüllt, gekennzeichnet mit dem Grad FT. Die Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. * 3M Visiere werden an 3M Schutzhelmen mithilfe von 3M Visierhaltern und/oder direkt an der 3M Kopfhalterung befestigt. Genaue Angaben zur Kompatibilität finden Sie im technischen Datenblatt. Durch Einrasten wird das Visier schnell und einfach mit dem Visierhalter kombiniert. Alle Visiere der Serie 5 sind mit dem 3M™ Schutzhelm V9 mit integrierter Schutzbrille sowie einer Vielzahl von 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets kompatibel.

Stärken

-Der neue 3M™ Protecta® Cabloc Läufer wurde auf allen 3M™ Protecta® Cabloc Systemkonfigurationen rigoros getestet, so dass die Aufrüstung Ihres bestehenden 3M™ Protecta® Cabloc Systems auf den neuesten Standard einfach ist. . . einfach auf den neuen Läufer umsteigen
Die Anti-Inversionsfunktion am Läufer verhindert, dass der Benutzer den Läufer falsch am Kabel anbringt
Unverlierbarer Karabinerhaken mit Drehverschluss
Ein integrierter Energieabsorber reduziert die maximale Auffangkraft. Im Falle eines Sturzes dient dieser Absorber auch als Sturzindikator, der anzeigt, dass das Gerät ausgelöst wurde und außer Betrieb genommen werden muss.

Technische Informationen


Attribute
Typfallschutz-gleitschiene
345,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage