L052AA05 15M WEISS/GELB Verbindungsmittel zur Positionierung GRILLON INT
L052AA06 Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung GRILLON
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L052AA05
Rubix:3455772
EAN:3342540821545
Dokumente
Produktdetails : L052AA05 15M WEISS/GELB Verbindungsmittel zur Positionierung GRILLON INT
Das GRILLON-Halteseil von Petzl ist eine zuverlässige Lösung für die Arbeitsplatzpositionierung bei Arbeiten in der Höhe. Es ermöglicht eine präzise Einstellung und sorgt für eine stabile Arbeitsposition bei anspruchsvollen Einsätzen. Die Verwendung erfolgt stets in Kombination mit einem Auffangsystem und eignet sich für unterschiedlichste Einsatzbedingungen auf Baustellen und in der Industrie.
Eigenschaften:
Das GRILLON-Halteseil verfügt über einen Verstell- und Blockiermechanismus mit schwenkbarer Klemmnocke, der eine stufenlose Längenanpassung ohne Werkzeug ermöglicht. Je nach Anwendung kann das Seil im Doppelstrang an den seitlichen Halteösen des Auffanggurts eingesetzt werden, was eine optimale Lastverteilung im Hüftbereich gewährleistet, oder im Einfachstrang am ventralen Anschlagpunkt bei oberhalb liegender Anschlageinrichtung. In dieser Konfiguration verteilt sich die Last auf Hüfte und Oberschenkel.
Eine abnehmbare Schutzhülle schützt das Seil vor Abrieb in kontaktintensiven Bereichen und verbessert die Gleitfähigkeit. Bei Verwendung im Einfachstrang kann die Hülle entfernt werden, um näher am Anschlagpunkt arbeiten zu können. Beide Enden sind mit vernähten Endverbindungen und Kunststoffhülsen ausgestattet, die den Karabiner in Position halten und den Seilverschleiß reduzieren.
Das Halteseil ist in sieben Längen sowie in zwei Farbvarianten (weiß/gelb und schwarz) erhältlich. Farbmarkierungen an den Enden ermöglichen eine schnelle Identifikation der Länge. Ersatzteile sind separat verfügbar, wodurch die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.
Spezifikationen:
• Materialien: Polyamid, Polyester, Aramid, Aluminium und Edelstahl
• Verfügbare Längen: 2, 3, 4, 5, 10, 15 und 20 m
• Farben: weiß/gelb, schwarz
• Gewicht je nach Länge: 480 g (2 m), 560 g (3 m), 640 g (4 m), 720 g (5 m), 1.075 g (10 m), 1.475 g (15 m), 1.875 g (20 m)
• Maximale Nutzlast: 140 kg
• Maximale auf die Struktur übertragbare Kraft (temporärer Anschlagpunkt / horizontales Seilsystem): 18 kN
• Verwendung: für eine Person
• Herstellergarantie: 3 Jahre
Normen:
• EN 358:2018 – Persönliche Schutzausrüstung für Arbeitsplatzpositionierung und Rückhaltung
• EN 795:2012 Typ B – Temporäre Anschlageinrichtungen zur Umschlingung von Strukturen
• EN 795:2012 Typ C – Flexible horizontale Lifeline-Systeme
Eigenschaften:
Das GRILLON-Halteseil verfügt über einen Verstell- und Blockiermechanismus mit schwenkbarer Klemmnocke, der eine stufenlose Längenanpassung ohne Werkzeug ermöglicht. Je nach Anwendung kann das Seil im Doppelstrang an den seitlichen Halteösen des Auffanggurts eingesetzt werden, was eine optimale Lastverteilung im Hüftbereich gewährleistet, oder im Einfachstrang am ventralen Anschlagpunkt bei oberhalb liegender Anschlageinrichtung. In dieser Konfiguration verteilt sich die Last auf Hüfte und Oberschenkel.
Eine abnehmbare Schutzhülle schützt das Seil vor Abrieb in kontaktintensiven Bereichen und verbessert die Gleitfähigkeit. Bei Verwendung im Einfachstrang kann die Hülle entfernt werden, um näher am Anschlagpunkt arbeiten zu können. Beide Enden sind mit vernähten Endverbindungen und Kunststoffhülsen ausgestattet, die den Karabiner in Position halten und den Seilverschleiß reduzieren.
Das Halteseil ist in sieben Längen sowie in zwei Farbvarianten (weiß/gelb und schwarz) erhältlich. Farbmarkierungen an den Enden ermöglichen eine schnelle Identifikation der Länge. Ersatzteile sind separat verfügbar, wodurch die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.
Spezifikationen:
• Materialien: Polyamid, Polyester, Aramid, Aluminium und Edelstahl
• Verfügbare Längen: 2, 3, 4, 5, 10, 15 und 20 m
• Farben: weiß/gelb, schwarz
• Gewicht je nach Länge: 480 g (2 m), 560 g (3 m), 640 g (4 m), 720 g (5 m), 1.075 g (10 m), 1.475 g (15 m), 1.875 g (20 m)
• Maximale Nutzlast: 140 kg
• Maximale auf die Struktur übertragbare Kraft (temporärer Anschlagpunkt / horizontales Seilsystem): 18 kN
• Verwendung: für eine Person
• Herstellergarantie: 3 Jahre
Normen:
• EN 358:2018 – Persönliche Schutzausrüstung für Arbeitsplatzpositionierung und Rückhaltung
• EN 795:2012 Typ B – Temporäre Anschlageinrichtungen zur Umschlingung von Strukturen
• EN 795:2012 Typ C – Flexible horizontale Lifeline-Systeme
Stärken
• Präzise und werkzeuglose Einstellung dank Klemmnocke und Bediengriff – reduziert Rüstzeiten
• Flexible Anwendung im Einfach- oder Doppelstrang mit nur einem System – weniger PSA erforderlich
• Abnehmbare Schutzhülle – optimaler Schutz bei abrasiven Umgebungen und einfache Anpassung
• Vernähte Endverbindungen mit Kunststoffschutz – sichere Positionierung des Verbindungselements und erhöhte Verschleißfestigkeit
• Flexible Anwendung im Einfach- oder Doppelstrang mit nur einem System – weniger PSA erforderlich
• Abnehmbare Schutzhülle – optimaler Schutz bei abrasiven Umgebungen und einfache Anpassung
• Vernähte Endverbindungen mit Kunststoffschutz – sichere Positionierung des Verbindungselements und erhöhte Verschleißfestigkeit
Anwendungen
Das GRILLON-Halteseil ist ideal für alle Arbeiten in der Höhe, bei denen eine sichere und einstellbare Arbeitsplatzpositionierung erforderlich ist. Es wird ausschließlich in Kombination mit einem Auffangsystem eingesetzt und ersetzt dieses nicht.
Typische Einsatzbereiche sind das Bauwesen (Dacharbeiten, Gerüstbau, Holzbau), die industrielle Instandhaltung (Stahlkonstruktionen, Laufstege, Behälter), Arbeiten an Masten und Türmen (Telekommunikation, Energieversorgung) sowie Anwendungen in Hafen- und Schiffsbetrieben. Auch für Arbeiten in hochgelegenen, beengten Räumen eignet sich das System optimal, da die variable Länge von 2 bis 20 m eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Einsatzbedingungen bietet.
Die Verwendung im Doppelstrang an seitlichen Anschlagpunkten eignet sich besonders für Tätigkeiten mit Standunterstützung, bei denen der Anwender sich an einer Struktur abstützt. Der Einsatz im Einfachstrang ist ideal bei über Kopf liegenden Anschlagpunkten, bei denen die Last über den kompletten Auffanggurt verteilt wird.
Typische Einsatzbereiche sind das Bauwesen (Dacharbeiten, Gerüstbau, Holzbau), die industrielle Instandhaltung (Stahlkonstruktionen, Laufstege, Behälter), Arbeiten an Masten und Türmen (Telekommunikation, Energieversorgung) sowie Anwendungen in Hafen- und Schiffsbetrieben. Auch für Arbeiten in hochgelegenen, beengten Räumen eignet sich das System optimal, da die variable Länge von 2 bis 20 m eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Einsatzbedingungen bietet.
Die Verwendung im Doppelstrang an seitlichen Anschlagpunkten eignet sich besonders für Tätigkeiten mit Standunterstützung, bei denen der Anwender sich an einer Struktur abstützt. Der Einsatz im Einfachstrang ist ideal bei über Kopf liegenden Anschlagpunkten, bei denen die Last über den kompletten Auffanggurt verteilt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
617,56 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
734,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen