8830R GR.7 SCHWARZ-BLAU Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum bis 250°C. Level D

TEGERA 8830R Handschuh

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:8830R-7
Rubix:3317079
EAN:7340118387864
8830R GR.7 SCHWARZ-BLAU Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum bis 250°C. Level D
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8830R GR.7 SCHWARZ-BLAU Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum bis 250°C. Level D


Der TEGERA 8830R ist ein Schutzhandschuh, der speziell für Arbeiter entwickelt wurde, die in kalten und trockenen Umgebungen einem erhöhten Schnittverletzungsrisiko ausgesetzt sind. Mit seiner Schnittschutzstufe D, einer isolierenden Innenausstattung und seiner hohen Abriebfestigkeit, ist dieser Handschuh ideal für allgemeine oder lebensmittelverarbeitende Tätigkeiten geeignet.

Eigenschaften:
Der nahtlos gestrickte Handschuh basiert auf der CRF®-Technologie von Ejendals und passt sich optimal der natürlichen Handform an, ohne die Fingerfertigkeit einzuschränken. Die Handfläche und Fingerspitzen sind mit einer Nitrilbeschichtung versehen, welche sowohl die Abriebfestigkeit als auch die Griffsicherheit erhöht. Dank der Schaumstoff-Beschichtung bietet der Handschuh einen sicheren und festen Griff. Die winterfeste Fütterung sorgt für Wärme und Komfort, wodurch der Handschuh ideal für kalte Umgebungen geeignet ist. Außerdem ermöglicht die Isolierung die Handhabung von heißen Gegenständen bis zu einer Temperatur von 250 °C. Ein verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer des Handschuhs.

Spezifikationen:
• Passform: anatomisch geformt
• Verarbeitung: nahtlos gestrickter Handschuh mit Beschichtung (Handfläche und Fingerspitzen)
• Materialien der Fütterung: Acryl, Nylon, Polyester, Edelstahlfaser (CRF-Technologie)
• Strickdichte: 10
• Beschichtungen: Nitrilschaum und Nitril
• Manschette: Strickbund
• Länge: 250–285 mm (je nach Größe)
• Verfügbare Größen: 7 bis 11
• Farben: Schwarz, Blau
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Packung
• Lebensmitteltauglich

Normen:
Der TEGERA 8830R ist ein Schnittschutzhandschuh der Kategorie II und gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert. Er entspricht der allgemeinen Norm EN 21420 sowie den folgenden spezifischen Normen:

• EN 388 für mechanische Beständigkeit: Abriebfestigkeit: 4/4, Schnittfestigkeit: D, Weiterreißfestigkeit: 4/4, Durchstichfestigkeit: 2/4
• EN 511 für Kälteschutz: 01X (Kontaktkälte bis –5 °C)
• EN 407 für Hitzeschutz: X2XXXX (Kontakthitze bis zu 250 °C für 15 Sekunden)

Markeninformationen:
Die Marke Tegera wurde 1949 gegründet und ist auf die Herstellung von Sicherheits- und Arbeitshandschuhen spezialisiert. Entwickelt in Schweden von Ejendals, vereinen diese Handschuhe Komfort, Ergonomie und hohen Schutz. Die Tegera-Produkte decken ein breites Anwendungsspektrum ab, einschließlich Bau- und Industrieanwendungen. Die Produktpalette umfasst schnittfeste, hitzebeständige und chemikalienresistente Handschuhe sowie wasserdichte und langlebige Modelle.

Stärken

• Hoher Schnittschutz der Stufe D
• Gute Flexibilität für uneingeschränkte Fingerfertigkeit
• Winterfutter für optimalen Wärmeschutz auch bei Kälte
• Mit Nitrilschaum beschichtete Handfläche für hervorragenden Griff
• Zusätzlicher Schutz bei Kontakthitze bis zu 250 °C
• Lebensmitteltauglich und für die Lebensmittelverarbeitung geeignet

Anwendungen

• Perfekt geeignet für zahlreiche Branchen wie Automobilindustrie, Fertigungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Logistik und Wartung.
• Ideal für Arbeiter, die bei kalten Bedingungen Schutz vor Schnittverletzungen benötigen.
• Anwendbar für Tätigkeiten wie Winterarbeiten, Lebensmittelverpackung, Bau- und Konstruktionstätigkeiten sowie Maschinenführung.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnitril
Werkstoffsynthetisch
95,34 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
113,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Größe