Referenzen
Ansell:47-409-10
Rubix:2007052
Hersteller:47409100
EAN:0076490497149

Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 47-409-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh Hylite
Die Sicherheitshandschuhe ActivArmr® Hylite™ 47-409 wurden entwickelt, um einen hervorragenden Schutz gegen Öl sowie eine hohe mechanische Belastbarkeit zu bieten. Sie sind besonders komfortabel und flexibel, wodurch präzises Arbeiten ermöglicht wird. Da sie silikonfrei sind, verringert sich das Risiko von Verunreinigungen, was sie ideal für Arbeiten mit Metalloberflächen wie Blech macht.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe kombinieren eine durchgehende Nitrilbeschichtung mit einem nahtlosen Interlock-Strickfutter. Dieses sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und Tragekomfort. Sie sind speziell für den Einsatz in öligen Umgebungen konzipiert und bieten gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität. Dank ihrer ergonomischen Passform, dem Baumwollfutter und dem großzügigen Schnitt sitzen sie angenehm und lassen sich über längere Zeiträume ermüdungsfrei tragen. Da sie silikonfrei sind, eignen sie sich optimal für den Umgang mit metallischen Oberflächen, die lackiert oder empfindlich weiterverarbeitet werden.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Beschichtung: vollflächig
• Trägermaterial: Baumwolle, Interlock-Strick
• Verarbeitung: genäht und geschnitten
• Stulpenausführung: Nitragold™
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Waschbar bis: 40 °C
Normen:
Dieser Schutzhandschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3111A, welche für Schutz gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) steht. Nach ISO EN 13997 liegt der Schnittschutz bei Stufe A.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und maßgeschneiderte Sicherheitslösungen. Das 1893 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch Innovationskraft und den Einsatz modernster Technologien aus, um Sicherheit und Tragekomfort optimal zu vereinen. Die Marke bietet ein breites Sortiment an spezialisierten Handschuhen für risikoreiche Arbeitsumgebungen ebenso wie für den Bereich Lebensmittelsicherheit. Darüber hinaus setzt sich Ansell für höchste Standards in puncto Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein – für sichere und gesunde Arbeitsplätze weltweit.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe kombinieren eine durchgehende Nitrilbeschichtung mit einem nahtlosen Interlock-Strickfutter. Dieses sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und Tragekomfort. Sie sind speziell für den Einsatz in öligen Umgebungen konzipiert und bieten gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität. Dank ihrer ergonomischen Passform, dem Baumwollfutter und dem großzügigen Schnitt sitzen sie angenehm und lassen sich über längere Zeiträume ermüdungsfrei tragen. Da sie silikonfrei sind, eignen sie sich optimal für den Umgang mit metallischen Oberflächen, die lackiert oder empfindlich weiterverarbeitet werden.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Beschichtung: vollflächig
• Trägermaterial: Baumwolle, Interlock-Strick
• Verarbeitung: genäht und geschnitten
• Stulpenausführung: Nitragold™
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Waschbar bis: 40 °C
Normen:
Dieser Schutzhandschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3111A, welche für Schutz gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) steht. Nach ISO EN 13997 liegt der Schnittschutz bei Stufe A.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und maßgeschneiderte Sicherheitslösungen. Das 1893 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch Innovationskraft und den Einsatz modernster Technologien aus, um Sicherheit und Tragekomfort optimal zu vereinen. Die Marke bietet ein breites Sortiment an spezialisierten Handschuhen für risikoreiche Arbeitsumgebungen ebenso wie für den Bereich Lebensmittelsicherheit. Darüber hinaus setzt sich Ansell für höchste Standards in puncto Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein – für sichere und gesunde Arbeitsplätze weltweit.
Stärken
• Hoher Schutz gegen Öl und Abrieb durch die robuste Nitrilbeschichtung
• Hervorragender Tragekomfort dank Interlock-Innenfutter und ergonomischer Form
• Langlebig – ideal für den längeren Einsatz ohne Einbußen bei Schutz und Beweglichkeit
• Silikonfrei – reduziert das Risiko von Oberflächenverunreinigungen, besonders auf Metall
• Hervorragender Tragekomfort dank Interlock-Innenfutter und ergonomischer Form
• Langlebig – ideal für den längeren Einsatz ohne Einbußen bei Schutz und Beweglichkeit
• Silikonfrei – reduziert das Risiko von Oberflächenverunreinigungen, besonders auf Metall
Anwendungen
Die ActivArmr® Hylite™ 47-409 Handschuhe eignen sich ideal für den Umgang mit Blechen und Metallplatten, den Rahmenbau, Karosseriearbeiten, die Endmontage sowie die visuelle Kontrolle von Bauteilen. Weitere Einsatzgebiete sind das Zuschneiden von Glasplatten, die Herstellung von Metallkomponenten sowie Montage- und Inspektionsarbeiten. Sie kommen insbesondere in der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung sowie im Bereich Industriedienstleistungen und Investitionsgüter zum Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Länge | 290 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage