32-105-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh Hynit

Hynit® 32-105

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:32-105-9
Rubix:3259971
Hersteller:32105090
EAN:0076490498450
32-105-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh Hynit

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 32-105-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh Hynit


Die Hynit® 32-105 Schutzhandschuhe wurden entwickelt, um eine Kombination aus Langlebigkeit, Flexibilität und Tragekomfort zu bieten. Sie sind abriebfest und weisen Öl, Fett sowie Verunreinigungen ab, während sie gleichzeitig die notwendige Geschmeidigkeit für Präzisionsarbeiten bewahren.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind mit einer Nitrilbeschichtung versehen, welche eine herausragende Widerstandsfähigkeit und hohe Flexibilität für präzise Bewegungen gewährleistet. Ihre wasserabweisende Imprägnierung bildet eine Barriere gegen Öl, Fett und Schmutz und sorgt so für einen verbesserten Handschutz. Zudem bietet das Innenfutter aus Interlock-Baumwolltrikot einen atmungsaktiven Komfort, indem es die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit im Handschuh reduziert.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Baumwolle, Interlock-Trikot
• Stulpenmodell: Französischer Schnitt
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Der Hynit® 32-105 entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit einer Klassifizierung von 3111A. Dies bestätigt seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4). Seine Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 liegt bei A.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und spezialisierte Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, die sowohl Sicherheit als auch Komfort bieten. Die Marke bietet ein breites Sortiment an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmittelsicherheitsrelevanten Anforderungen. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sicherere und gesündere Arbeitsbedingungen zu fördern.

Stärken

• Speziell formulierte Nitrilbeschichtung für exzellente Abriebfestigkeit und optimale Flexibilität
• Wasserabweisende Imprägnierung, beständig gegen Öl, Fett und Schmutz
• Innenfutter aus Interlock-Baumwolltrikot für erhöhten Tragekomfort und Atmungsaktivität
• Französischer Stulpen-Schnitt für sicheren Sitz

Anwendungen

Die Hynit® 32-105 Handschuhe eignen sich ideal für die Montage und Inspektion von Bauteilen, das Zuführen von Komponenten in Produktionslinien, das Handling von Strukturbauteilen sowie das Be- und Entladen von Kisten oder groben Gegenständen. Sie sind ebenso für die Endmontage, den Umgang mit Applikations- und Reinigungswerkzeugen sowie den Warentransport geeignet. Haupteinsatzbereiche sind die Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Mineralindustrie sowie die Herstellung von Industrieausrüstung und Investitionsgütern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht52 g
Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialbaumwolle
Packung12 paar pro beutel
Werkstoffbaumwolle, polyester
2,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe