883A-9 SCHWARZ-GRAU Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 883A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:883A-9
Rubix:2503102
Hersteller:883A-9
EAN:7340118322094
883A-9 SCHWARZ-GRAU Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883A-9 SCHWARZ-GRAU Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Dieser Handschuh der Marke TEGERA® wurde entwickelt, um höchste Präzision bei leichten Handhabungsarbeiten zu ermöglichen. Mit seiner Beschichtung aus Nitrilschaum und Touchscreen-Funktion bietet er Komfort und Flexibilität zugleich. Durch seine feine und weiche Verarbeitung eignet er sich ideal für Aufgaben, die eine hohe Fingerfertigkeit erfordern.

Eigenschaften:
Der TEGERA® 883A besteht aus einem feinen, synthetischen Strickgewebe in Stärke 15, das sich durch besondere Geschmeidigkeit und Weichheit auszeichnet und somit einen angenehmen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag hinweg bietet. Die Handfläche ist mit Mikro-Nitrilschaum beschichtet, was auch bei feuchten Bedingungen für ausgezeichneten Grip sorgt, ohne die Atmungsaktivität einzuschränken. Speziell für präzise Tätigkeiten entwickelt, ist er optimal für trockene oder feuchte Arbeitsumgebungen geeignet und schützt gleichzeitig zuverlässig vor leichten mechanischen Risiken. Zusätzlich hält die Handinnenfläche kurzzeitig Kontaktwärme bis zu 100 °C stand, was den Handschuh ideal für Arbeitsbereiche mit temporärer Hitzeeinwirkung macht. Dank seiner Touchscreen-Funktion lassen sich Bildschirme bedienen, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Durch die Zertifizierungen nach Derma-test und Oeko-Tex ist der Hautkontakt sicher und hautfreundlich.

Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitrilschaum
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Bündchen: Textil
• Griffdesign: Mikro-Schaumstruktur
• Strickstärke: 15
• Länge: 220–260 mm
• Farben: Schwarz, Grau

Normen:
• EN 407: Europäische Norm für thermischen Schutz – getestet für Kontaktwärme bis 100 °C an der Handfläche
• EN 388 + A1 (4131A): Bewertung der Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstiche (1/4); Schnittschutzklasse A
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe bezüglich Unbedenklichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit

Der Handschuh ist außerdem Dermatest-geprüft und Oeko-Tex-zertifiziert, was die Hautverträglichkeit der Materialien gewährleistet.

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert ist. Gegründet 1949, steht Ejendals für ein starkes Engagement im Bereich Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in unterschiedlichsten Industrieumgebungen.

Stärken

• Hervorragende Fingerfertigkeit dank flexiblem Feinstrick (Gauge 15), ideal für Präzisionsarbeiten
• Nitrilschaumbeschichtete Handfläche mit gutem Grip bei trockenen und feuchten Bedingungen
• Touchscreen-fähig – keine Notwendigkeit, die Handschuhe für elektronische Geräte auszuziehen
• Schutz vor Abschürfungen, Kratzern, leichten Schnittverletzungen und Staub
• Dermatologisch getestet (Derma-test) und Oeko-Tex-zertifiziert für hautfreundlichen Kontakt
• Hitzebeständig bis zu 100 °C an der Handfläche – ideal für temporäre Wärmeexposition

Anwendungen

Der TEGERA® 883A Handschuh ist für leichte Handhabungsarbeiten in den verschiedensten Umgebungen konzipiert. Er eignet sich für trockene, feuchte oder verschmutzte Einsatzorte, was ihn ideal im Bauwesen, Tiefbau, Elektro- und HLK-Installationen, beim Betonieren, Malen, Bodenlegen oder Fliesenlegen macht. Ebenso ist er optimal geeignet für Montagearbeiten, Qualitätskontrolle, Maschinenbedienung, Fahrzeugführung, Lagerlogistik, Flughafentätigkeiten sowie Einsätze im Bergbau, Forstwesen, in der Landwirtschaft und Holzbearbeitung. Auch bei Gartenarbeiten, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten überzeugt der Handschuh durch Funktionalität und Komfort.

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnitril
Nutzungsumgebungtrocken
Farbeschwarz
Werkstofflycra/nylon
HerkunftslandPK
45,84 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
54,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Größe