48-102-9 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 48102

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:48-102 09
Rubix:2007068
Hersteller:48102090
EAN:0076490446826
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-102-9 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex 48-102 Schutzhandschuh für allgemeine Handhabungsarbeiten ist ein unverzichtbares Zubehör für Fachkräfte, die in verschiedenen Industriebereichen tätig sind. Dieser nahtlose Handschuh bietet einen außergewöhnlichen Komfort dank seines Trägermaterials aus hochfestem Polyamidgarn und feinen, flexiblen Maschen. Die ergonomische Beschichtung aus Polyurethan an der Handfläche sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit, wodurch er sich ideal für allgemeine Handhabungsaufgaben eignet.

Eigenschaften:
Der HyFlex 48-102 Handschuh von Ansell zeichnet sich durch ein nahtloses Strickdesign im kontinuierlichen Fertigungsprozess aus, welches eine exzellente Fingerfertigkeit und ein hohes Maß an taktilem Empfinden ermöglicht. Seine flexible, fusselfreie Struktur garantiert optimalen Komfort während des Gebrauchs. Darüber hinaus bietet dieser Handschuh eine gute Abriebfestigkeit und eine lange Lebensdauer, auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Spezifikationen:
• Herstellung: nahtlos gestrickter Handschuh
• Feinheit: 13 Gauge
• Trägermaterial: Nylon
• Ausführung: Handflächenbeschichtung
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 219 bis 270 mm je nach Größe
• Farbe: Grau
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

Normen:
Der HyFlex 48-102 von Ansell entspricht den Normen EN 21420 (allgemeine Anforderungen) und EN 388 (mechanische Risiken: 4121A). Er ist ein CE-zertifiziertes PSA-Produkt der Kategorie II.

Markeninformationen:
Ansell wurde im Jahr 1893 gegründet und ist ein globaler Vorreiter im Bereich Schutzlösungen, welcher bekannt ist für seine Innovationen bei den Handschuhen für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor. Mit über 300 Patenten zeichnet sich das Unternehmen durch modernste Technologien und ein starkes Engagement für die Sicherheit von Arbeitern weltweit aus.

Stärken

• Hervorragender Komfort und Fingerfertigkeit
• Exzellente Abriebfestigkeit
• Feine, elastische Maschen für optimalen Komfort
• Ergonomische Polyurethan-Beschichtung für besseren Halt
• Fusselfreier Handschuh für saubere und praktische Anwendung

Anwendungen

Der HyFlex 48-102 Handschuh ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen, wie der Automobilindustrie, Elektronik, Logistik, Transport, allgemeine Handhabung, Verpackung und viele mehr. Er eignet sich hervorragend für das Bedienen von Werkzeugmaschinen, für Feinbearbeitungsarbeiten und alle Aufgaben, die Komfort, Fingerfertigkeit und Schutz erfordern.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffnylon
Länge240 mm
1,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Größe