113-9 BLAU-GRAU Lederhandschuh TEGERA
Lederhandschuh TEGERA 113
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:113-9
Rubix:2520038
EAN:7392626011397


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 113-9 BLAU-GRAU Lederhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 113 Handschuh wurde speziell entwickelt, um höchste Präzision bei Montagearbeiten und leichter Handhabung zu ermöglichen. Die Kombination aus hochwertigem Schweinsvollleder an der Handfläche und Baumwollmaterial auf dem Handrücken sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Tragekomfort. Dank des fehlenden Futters bietet der Handschuh eine hervorragende taktile Sensibilität und macht ihn ideal für Aufgaben, bei denen es auf Genauigkeit ankommt. Besondere Verstärkungen am Zeigefinger und an den Fingerspitzen erhöhen die Langlebigkeit und verbessern den Schutz an besonders beanspruchten Stellen. Die robuste Verarbeitung schützt wirksam vor typischen Risiken wie Abschürfungen, Blasen oder Kratzern und gewährleistet gleichzeitig ein angenehmes Tragegefühl, auch bei längerer Nutzung.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Schweinsvollleder
• Material Handrücken: Baumwolle
• Futter: Ungefüttert
• Länge: 235–275 mm
• Farben: Blau, Schwarz, Grau, Weiß
Normen:
Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der Normen EN 407, EN 388 +A1 und EN ISO 21420:
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
• EN 388 +A1 (2111X): Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort von Schutzhandschuhen
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für hohe Qualität und setzt sich dafür ein, die Sicherheit von Arbeitskräften in den verschiedensten industriellen Bereichen zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Schweinsvollleder
• Material Handrücken: Baumwolle
• Futter: Ungefüttert
• Länge: 235–275 mm
• Farben: Blau, Schwarz, Grau, Weiß
Normen:
Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der Normen EN 407, EN 388 +A1 und EN ISO 21420:
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
• EN 388 +A1 (2111X): Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort von Schutzhandschuhen
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für hohe Qualität und setzt sich dafür ein, die Sicherheit von Arbeitskräften in den verschiedensten industriellen Bereichen zu gewährleisten.
Stärken
• Hervorragende Fingerfertigkeit durch weiches Material und fehlendes Futter
• Zuverlässiger Schutz vor Abschürfungen, Blasen, Kratzern und leichten Schnittverletzungen
• Hitzebeständig bis 100 °C bei Kontaktwärme
• Verstärkungen an Zeigefinger und Fingerspitzen für erhöhte Langlebigkeit
• Optimal für präzises Arbeiten und leichte Handhabungsaufgaben
• Zuverlässiger Schutz vor Abschürfungen, Blasen, Kratzern und leichten Schnittverletzungen
• Hitzebeständig bis 100 °C bei Kontaktwärme
• Verstärkungen an Zeigefinger und Fingerspitzen für erhöhte Langlebigkeit
• Optimal für präzises Arbeiten und leichte Handhabungsaufgaben
Anwendungen
Der TEGERA® 113 eignet sich hervorragend für präzise Arbeiten und leichte Handhabung in trockenen oder leicht verschmutzten Umgebungen. Er ist ideal für Montagearbeiten, Maschinenbedienung, Bau- und Installationsarbeiten, Tätigkeiten im Hoch- und Tiefbau sowie beim Gerüstbau. Darüber hinaus ist er bestens geeignet für Aufgaben im Bereich Technik, Transport, Maschinenführung sowie Logistik in Lagerhäusern oder auf Flughäfen. Auch in der Holzverarbeitung, bei Reparaturen oder in der Papierindustrie bietet der Handschuh einen zuverlässigen Schutz und ein gutes Griffgefühl und stellt somit eine vielseitige Wahl für alle dar, die Wert auf Sicherheit und Präzision legen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Packung | 12 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | leder/baumwolle/naturlatex |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std