NPFC-T-2G14-R14-FMF T-Verschraubung

T-Fitting

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-T-2G14-R14-FMF
Rubix:1821761
Hersteller:8030247
EAN:4052568063498
NPFC-T-2G14-R14-FMF T-Verschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse)
Anschluss 1g 1/4 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-T-2G14-R14-FMF T-Verschraubung


T-Verschraubung NPFC-T-2G14-R14-FMF Werkstoffangaben für Verschraubung=(* Messing, * vernickelt), Behältergröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44,43 g
Werkstoffmessing (gehäuse)
Anschluss 1g 1/4 in
Profilnpfc
Anschluss 2r 1/4 in
Max. Temperatur150 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
28,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen