Referenzen
Festo:QSLL-1/8-6
Rubix:216042
Hersteller:153077
EAN:4052568031701

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSLL-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star
L-Lang-Steckverschraubung QSLL-1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x70x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25,92 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std