Referenzen
Festo:QSC-4H
Rubix:215616
Hersteller:153267
EAN:4052568011239

Produktdetails : QSC-4H Blindstopfen
Blindstopfen QSC-4H Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar, temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 – 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x6x6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,45 g |
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | qsc-h |
| Anschluss 2 | 5 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std