859996 Push-In 3-Fach Durchgangsverteiler 10/10 3X6 Polyamid
T-MEHRFACHVERTEILER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:859996
Rubix:3236491
EAN:3660338149535

Dokumente
Produktdetails : 859996 Push-In 3-Fach Durchgangsverteiler 10/10 3X6 Polyamid
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In 3-Fach Durchgangsverteiler 10/10 3X6 Polyamid
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen