3151 06 00 LF3000 Stopfen mit Steckanschluss D6

Legris Stopfen für Blitzanschlusssysteme, technisches Polymer, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3151 06 00
Rubix:575212
Hersteller:3151 06 00
EAN:0820099802435
3151 06 00 LF3000 Stopfen mit Steckanschluss D6

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3151 06 00 LF3000 Stopfen mit Steckanschluss D6


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zum Endanschlag
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Buchse
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckrate: nicht vorhanden
Gewicht: 0,001

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung19 g
Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 16 mm
Profil3151
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std