CK-1/8-PK-4 Schnellverschraubung

Schnellanschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CK-1/8-PK-4
Rubix:132403
Hersteller:2027
EAN:4052568008130
CK-1/8-PK-4 Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 1/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CK-1/8-PK-4 Schnellverschraubung


Schnellkupplung CK-1/2-PK-13 Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x40x20 mm
Bruttogewicht5,6 g
Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandIN
Zolltarifcode76169990
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std