Referenzen
Festo:QST-1/8-8-50
Rubix:442738
Hersteller:130795
EAN:4052568025168

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QST-1/8-8-50 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QST-1/8-8-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=5,4 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x115x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23,8 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
286,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen