NPQH-DK-M5-Q4-P10 Steckhülse

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-DK-M5-Q4-P10
Rubix:982119
Hersteller:578370
EAN:4052568060732
NPQH-DK-M5-Q4-P10 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-DK-M5-Q4-P10 Steckhülse


Steckverschraubung NPQH-DK-M5-Q4-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x10x10 mm
Bruttogewicht4,86 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode76169990
2,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std