Referenzen
Festo:QSL-G1/2-12
Rubix:216021
Hersteller:186125
EAN:4052568014681

Produktdetails : QSL-G1/2-12 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSL-G1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=7,7 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 79x29x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 71,04 g |
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Profil | qsl |
| Anschluss 2 | 21 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std