QSLV-1/4-8-I Steckverschraubung Quick Star

QS-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-1/4-8-I
Rubix:216064
Hersteller:153100
EAN:4052568031930
QSLV-1/4-8-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-1/4-8-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-1/4-8-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x90x20 mm
Bruttogewicht26,9 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std