3104 04 06 LF3000 T-Anschluss, Durchgang 4mm - Abgang 6mm

Legris T-Steckanschluss, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3104 04 06
Rubix:97691
Hersteller:3104 04 06
EAN:0820099212654
3104 04 06 LF3000 T-Anschluss, Durchgang 4mm - Abgang 6mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3104 04 06 LF3000 T-Anschluss, Durchgang 4mm - Abgang 6mm


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 6 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,007

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Gewicht der Verpackung83 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 14 mm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
39,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,48 € inkl. MwSt.