NATR 12 (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NATR 12
Rubix:313046
Hersteller:12863
EAN:7316577104786
NATR 12 (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 12 (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden einbaufertig geliefert. Ein enger Spalt zwischen Außenring und den aufgepressten Bordringen bildet eine Spaltdichtung. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt axiale Belastungen infolge von Versatz oder Kippen auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x32x32 mm
Bruttogewicht71 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7,04 N
Statische Tragzahl, radial - C0r6,8 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
43,27 exkl. MwSt.
/ Stück
51,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen