NATR 15 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR15
Rubix:18882
Hersteller:0005796370000
EAN:4012802057362
NATR 15 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 15 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x35x35 mm
Bruttogewicht102 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3600 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9700 N
Statische Tragzahl, radial - C0r14500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
35,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std