NA 2203-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA2203-2RSR
Rubix:18758
Hersteller:0000276500000
EAN:4012802424102
NA 2203-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 2203-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x40x40 mm
Bruttogewicht112 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3000 rpm
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
37,89 exkl. MwSt.
/ Stück
45,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std