Referenzen
INA:NATV30
Rubix:144221
Hersteller:0000345170000
EAN:4012802455571


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : NATV 30 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 481 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 850 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen