NUTR 30-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR30-X-A
Rubix:19278
Hersteller:0069426100000
EAN:4047643190671
NUTR 30-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 30-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x62x62 mm
Bruttogewicht466 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
72,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std