NATR 5 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR5
Rubix:18865
Hersteller:0000318010000
EAN:4012802463118
NATR 5 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 5 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x16x16 mm
Bruttogewicht14 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3200 N
Statische Tragzahl, radial - C0r3450 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
17,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std