NATR 40-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR40-PP-A
Rubix:18900
Hersteller:0057333320000
EAN:4012802422160
NATR 40-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 40-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x80x80 mm
Bruttogewicht796 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl850 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r59000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
105,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,51 € inkl. MwSt.