NUTR 25-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR25-A
Rubix:19273
Hersteller:0095960380000
EAN:4012802447682
NUTR 25-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 25-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x52x52 mm
Bruttogewicht281 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4200 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r41500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
54,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,06 € inkl. MwSt.