NATR 10-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR10-X-PP-A
Rubix:18878
Hersteller:0055910150000
EAN:4012802427806
NATR 10-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 10-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x30x30 mm
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Statische Tragzahl, radial - C0r8700 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
36,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen