NATR 6-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR6-PP-A
Rubix:18870
Hersteller:0057107230000
EAN:4012802459227
NATR 6-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 6-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x19x19 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3550 N
Statische Tragzahl, radial - C0r4100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
20,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen