NA 22/6-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA22/6-2RSR
Rubix:18749
Hersteller:0000275530000
EAN:4012802440768
NA 22/6-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 22/6-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x19x19 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3350 N
Statische Tragzahl, radial - C0r3650 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
19,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std