Referenzen
INA:NUTR2052-X-A
Rubix:19272
Hersteller:0097830080000
EAN:4047643216470


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NUTR 2052-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 317 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort