Referenzen
INA:NNTR60X150X75-2ZL
Rubix:120589
Hersteller:0007776090000
EAN:4012802283693


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : NNTR 60X150X75-2ZL (INA) Stützrolle INA
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7704 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 75 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nntr..-2zl |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 255000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 370000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.269,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.700,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen