Referenzen
INA:NATV8-X-PP-A
Rubix:18912
Hersteller:0057127340000
EAN:4012802428148

Produktdetails : NATV 8-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7800 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11700 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort