Referenzen
Milwaukee:IR PL250
Rubix:3519396
Hersteller:4933478705
EAN:4058546348984
Dokumente
Produktdetails : IRPL250 Wiederaufladbare Stiftlampe
Die Taschenlampe Milwaukee IR PL250 liefert eine Lichtleistung von 250 Lumen mit TRUEVIEW™-Technologie und erreicht eine Leuchtweite von bis zu 70 m. Dank USB-C-Ladefunktion und integriertem Laserpointer der Klasse 2 eignet sie sich ideal für eine präzise Kommunikation auf der Baustelle und im industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
Die Milwaukee IR PL250 verfügt über zwei Leuchtstufen zur einfachen Anpassung der Helligkeit je nach Anwendung und zur optimalen Steuerung der Akkulaufzeit. Die TRUEVIEW™-Technologie sorgt für ein klares, gleichmäßiges Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80 und einer Farbtemperatur von 4.000 K – optimal für technische Arbeitsumgebungen.
Der integrierte Laserpointer der Klasse 2 ermöglicht eine exakte visuelle Markierung bei Abstimmungen vor Ort. Eine gummierte Griffzone erlaubt das sichere Halten der Lampe im Mund, sodass beide Hände für die Arbeit frei bleiben. Der reversible und abnehmbare Clip ermöglicht eine schnelle Befestigung an Kleidung oder Ausrüstung.
Betrieben wird die Arbeitsleuchte mit einem integrierten REDLITHIUM™ Lithium-Ionen-Akku, der über USB-C wiederaufladbar ist. Eine blinkende LED-Anzeige signalisiert rechtzeitig einen niedrigen Akkustand. USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933478705
• Lichtstrom: 250 lm (High) / 50 lm (Low)
• Leuchtweite: bis zu 70 m
• Leistung: 3 W
• Nennspannung: 4 V
• Akkulaufzeit: 2 h (High) / 8 h (Low)
• Ladezeit: 120 min
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Laserleistung: ≤ 1 mW
• Laserwellenlänge: 650 nm
• USB-Eingang: 5 V DC; 0,1 A – 0,5 A
• Schutzart: IP67
• Gewicht inkl. Akku: 0,06 kg
• Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
• Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Akkutyp: integrierter Lithium-Ionen-Akku (nicht austauschbar)
Normen:
• EN 60825-1:2014+A11:2021 – Klassifizierung und Sicherheitsanforderungen für Lasergeräte (Laserklasse 2)
• EN 50689:2021 – Norm für Lasergeräte im Endverbraucherbereich
• CE-Kennzeichnung – Konformität mit europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen
• Schutzklasse III – Betrieb mit Schutzkleinspannung
• Schutzart IP67 – vollständiger Schutz gegen Staub sowie zeitweiliges Untertauchen bis 2 m
Eigenschaften:
Die Milwaukee IR PL250 verfügt über zwei Leuchtstufen zur einfachen Anpassung der Helligkeit je nach Anwendung und zur optimalen Steuerung der Akkulaufzeit. Die TRUEVIEW™-Technologie sorgt für ein klares, gleichmäßiges Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80 und einer Farbtemperatur von 4.000 K – optimal für technische Arbeitsumgebungen.
Der integrierte Laserpointer der Klasse 2 ermöglicht eine exakte visuelle Markierung bei Abstimmungen vor Ort. Eine gummierte Griffzone erlaubt das sichere Halten der Lampe im Mund, sodass beide Hände für die Arbeit frei bleiben. Der reversible und abnehmbare Clip ermöglicht eine schnelle Befestigung an Kleidung oder Ausrüstung.
Betrieben wird die Arbeitsleuchte mit einem integrierten REDLITHIUM™ Lithium-Ionen-Akku, der über USB-C wiederaufladbar ist. Eine blinkende LED-Anzeige signalisiert rechtzeitig einen niedrigen Akkustand. USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933478705
• Lichtstrom: 250 lm (High) / 50 lm (Low)
• Leuchtweite: bis zu 70 m
• Leistung: 3 W
• Nennspannung: 4 V
• Akkulaufzeit: 2 h (High) / 8 h (Low)
• Ladezeit: 120 min
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Laserleistung: ≤ 1 mW
• Laserwellenlänge: 650 nm
• USB-Eingang: 5 V DC; 0,1 A – 0,5 A
• Schutzart: IP67
• Gewicht inkl. Akku: 0,06 kg
• Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
• Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Akkutyp: integrierter Lithium-Ionen-Akku (nicht austauschbar)
Normen:
• EN 60825-1:2014+A11:2021 – Klassifizierung und Sicherheitsanforderungen für Lasergeräte (Laserklasse 2)
• EN 50689:2021 – Norm für Lasergeräte im Endverbraucherbereich
• CE-Kennzeichnung – Konformität mit europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen
• Schutzklasse III – Betrieb mit Schutzkleinspannung
• Schutzart IP67 – vollständiger Schutz gegen Staub sowie zeitweiliges Untertauchen bis 2 m
Stärken
• Flexible Beleuchtung durch zwei Leuchtmodi zur Anpassung an Einsatzdauer und Arbeitsbedingungen
• Hohe Reichweite von bis zu 70 m für effiziente Inspektionen auf Distanz
• Integrierter Laserpointer für präzise Zielmarkierung und Kommunikation
• Leichtes, kompaktes Design (nur 60 g) für hohen Tragekomfort im Arbeitsalltag
• USB-C-Ladefunktion inklusive Kabel für einfaches Energiemanagement im Einsatz
• Hohe Reichweite von bis zu 70 m für effiziente Inspektionen auf Distanz
• Integrierter Laserpointer für präzise Zielmarkierung und Kommunikation
• Leichtes, kompaktes Design (nur 60 g) für hohen Tragekomfort im Arbeitsalltag
• USB-C-Ladefunktion inklusive Kabel für einfaches Energiemanagement im Einsatz
Anwendungen
Ideal für industrielle Instandhaltung, Wartungsarbeiten, Geräteinspektionen sowie Elektroinstallationen. Der Laserpointer erleichtert die exakte Kennzeichnung von Punkten auf Baustellen und in Produktionsumgebungen. Dank IP67-Schutz eignet sich die LED-Taschenlampe auch für den Einsatz in staubigen oder feuchten Umgebungen. Die kompakte Bauform und der Befestigungsclip machen sie besonders geeignet für mobile Anwendungen in Bauwesen, Fertigungsindustrie und technischen Servicebereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 250 lm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

