4933479763 USB-Akku-Handleuchte L4FL-301

Magnetische Taschenlampe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:L4 FL-301
Rubix:3671568
Hersteller:4933479763
EAN:4058546375577
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit445 lm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4933479763 USB-Akku-Handleuchte L4FL-301


Eine Arbeitsleuchte, die genau dort hält, wo freie Hände fehlen. Die Milwaukee Baustellenleuchte L4 FL-301 bietet mit Magnetbefestigung und praktischem Clip maximale Flexibilität im Arbeitsalltag. Geliefert wird sie mit einem kompakten, per USB-C wiederaufladbaren Akku.

Eigenschaften:
Die LED-Arbeitsleuchte wird von einem REDLITHIUM™ USB-Akku betrieben und lässt sich über das mitgelieferte Kabel bequem per USB-C aufladen. Der kabellose Betrieb ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit bei Wartungs- und Servicearbeiten an Maschinen oder Anlagen. Eine integrierte Ladeanzeige informiert jederzeit über den aktuellen Batteriestatus – vor und während des Einsatzes.
Das flexible Befestigungssystem passt sich unterschiedlichen Arbeitssituationen an: Ein Clip ermöglicht das Anbringen an Kleidung oder Halterungen, während zwei Magnete in Kombination mit einer magnetischen Basis eine sichere Fixierung auf metallischen Oberflächen gewährleisten. Dank der kompakten Bauform ist die Leuchte leicht zu transportieren und lässt sich problemlos in Taschen oder Werkzeugkoffern verstauen. Die Linsen sind stoßfest und chemikalienbeständig ausgeführt, und das geflochtene Kabel mit Metallstecker ist für die Anforderungen im Baustellen- und Industrieeinsatz konzipiert.

Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933479763
• Modell: L4 FL-301
• Lichtstrom: 445 lm (High-Modus); 100 lm (Low-Modus)
• Nennleistung: 4,5 W
• Akku: L4 B3
• Spannung: 4 V
• Akkukapazität: 3,0 Ah
• Akkutyp: Li-Ion
• Farbtemperatur (CCT): 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Leuchtdauer: 2,5 h (High); 12,5 h (Low)
• Ladezeit: 120 min
• USB-Eingang: 5 V DC; 0,1 A bis 2,1 A (Standard-USB-Ladegerät)
• Gewicht inkl. Akku (EPTA): 0,20 kg (L4 B3)
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Lieferumfang: 1 magnetische, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte, 1 Akku L4 B3 REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah, 1 USB-Kabel

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Erfüllt die geltenden EU-Richtlinien im Europäischen Wirtschaftsraum
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung zur Minimierung elektrischer Risiken
• Schutzart IP54: Schutz gegen Staub und Spritzwasser, geeignet für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Photobiologische Risikogruppe RG1: Geringes Risiko – nicht direkt in die Lichtquelle schauen

Stärken

• Einfaches und schnelles Aufladen über USB-C mit robustem Ladekabel
• Flexible Befestigung durch Clip und Magnet – ideal für Metallkonstruktionen und Serviceeinsätze
• Leistungsstarke und konstante LED-Beleuchtung mit 445 Lumen sowie energiesparendem 100-Lumen-Modus
• Robuste, chemikalien- und stoßbeständige Linsen für eine lange Lebensdauer

Anwendungen

Die Milwaukee L4 FL-301 LED-Arbeitsleuchte ist optimal geeignet für Wartung, Instandhaltung und Reparaturarbeiten in industriellen Umgebungen. Sie kommt insbesondere bei Einsätzen an Schaltschränken, Maschinen, Regalsystemen sowie in schwer zugänglichen Bereichen zum Einsatz. Die Magnetbefestigung eignet sich ideal für Stahlkonstruktionen in Werkstätten, Produktionsbereichen oder auf Baustellen, während der Clip flexible Montagearbeiten unterstützt. Typische Einsatzgebiete sind Mechanik, Elektrotechnik, industrielle Instandhaltung, Bauwesen sowie Prüf- und Kontrollarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit445 lm
Spannung4 V
78,57 exkl. MwSt.
/ Stück
93,50 inkl. MwSt.