1-95-154 LED Stablampe FatMax Alu, aufladbar

LED Stablampe FatMax Alu, aufladbar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-95-154
Rubix:1241600
EAN:3253561951541
1-95-154 Stablampe FatMax, Alu, LED, aufladbar

Technische Zusammenfassung

Helligkeit70 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-95-154 LED Stablampe FatMax Alu, aufladbar


Die Stanley-Taschenlampe bietet ein kompaktes Format und eine äußerst robuste Konstruk aus eloxiertem Aluminium. Ausgestattet mit einer hocheffizienten LED liefert sie 70 lm für eine Sichtweite von bis zu 136 m. Der wiederaufladbare Akku und die Energieanzeige erleichtern Transport und Nutzung.

Eigenschaften:
Die Stanley-Taschenlampe basiert auf einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, das für den wiederholten Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen oder bei Wartungsarbeiten ausgelegt ist. Die Oberfläche verfügt über einen rutschfesten, strukturierten Griff, der die Handhabung verbessert, auch mit Arbeitshandschuhen. Eine Handschlaufe ist im Lieferumfang enthalten, um die Nutzung bei Bewegungen oder Arbeiten in der Höhe zu sichern. Der galvanisch beschichtete Reflektor erzeugt in Kombination mit einer stoßfesten Linse einen fokussierten Lichtstrahl. Dieses Design ermöglicht eine gezielte Ausleuchtung von präzisen Arbeitsbereichen und engen Räumen. Am Gehäuse sind gut sichtbare Ringe integriert, um die Lampe in unübersichtlichen Umgebungen schnell zu erkennen. Die Lampe ist mit einer hocheffizienten LED ausgestattet. Diese Technologie optimiert den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Akkus. Eine Energiesparanzeige ermöglicht die Überwachung des Ladezustands und die Planung von Ladezyklen. Die Schutzart IPX4 weist auf einen Schutz gegen Spritzwasser hin. Das Gerät ist somit für Umgebungen geeignet, die Witterungseinflüssen oder versehentlichen Wasserspritzern ausgesetzt sind.

Spezifikationen:
• Lichtstrom: 70 lm
• Reichweite des Lichtstrahls: 136 m
• Lichtquelle: hocheffiziente LED
• Stromversorgung: kabellos
• Batterietyp: wiederaufladbarer Ni MH-Akku
• Ladezeit: 6 h
• Schutzart: IPX4
• Produkthöhe: 100 mm
• Produktlänge: 190 mm
• Produktbreite: 65 mm
• Verpackung: Blister

Normen:
• CE-Kennzeichnung
• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
• 2014/35/EU (LVD): Bereitstellung von elektrischen Betriebsmitteln innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Stärken

• Der wiederaufladbare Ni MH-Akku vermeidet den Kauf von Einwegbatterien
• Der fokussierte Lichtstrahl in Kombination mit einer Reichweite von 136 m optimiert die Sicht in einem gezielten Bereich
• Sichere Handhabung durch rutschfesten Griff und mitgelieferte Handschlaufe
• Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und die stoßfeste Linse sorgen für erhöhte Widerstandsfähigkeit in industriellen Umgebungen
• Die Schutzart IPX4 ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit Wasserspritzern

Anwendungen

Diese Stanley-Taschenlampe eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, Logistik und technische Einsätze. Sie unterstützt Inspektionen von Schaltschränken, Werkzeugmaschinen und Produktionslinien sowie Sicherheitsrundgänge und punktuelle Prüfungen in der Werkstatt. Das kompakte Format erleichtert den Transport in einem Werkzeugkoffer oder in der Tasche von Arbeitskleidung. Auf Baustellen eignet sich die Beleuchtungsstärke von 70 lm für visuelle Kontrollen und Orientierungsarbeiten in schwach beleuchteten Bereichen. Die Schutzart IPX4 erlaubt den Einsatz bei leichtem Regen oder in feuchten Umgebungen, während die Konstruktion aus eloxiertem Aluminium für wiederholte Handhabung und mobile Einsatzteams ausgelegt ist.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)64x95x193 mm
Helligkeit70 lm
Zolltarifcode85131000
60,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage