9914320020 Taschenlampe P2R Work 15-110Lumen Ledlenser

Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Led Lenser:502183
Rubix:2935617
Hersteller:502183
EAN:4058205020572
9914320020 Taschenlampe P2R Work 15-110Lumen Ledlenser

Produktdetails : 9914320020 Taschenlampe P2R Work 15-110Lumen Ledlenser


Akku-Taschenlampe P2R Work 15-110Lumen Ledlenser
Akku-LED-Taschenlampe P2R Work Ausführung: Aus Aluminium, besonders abgedichtet durch die neue Flex-Sealing-Technologie, mit stufenlosem Drehfokus. Besonders resistent gegen chemische Einflüsse, wie zum Beispiel Öl, Diesel, Bremsflüssigkeit oder Lösungsmittel. P2R Work Mit Power-LED in 3 Stufen einstellbar. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/300 mAh, Gürteltasche, Handschlaufe, Magnetladekabel und Clip.

Technische Informationen


Attribute
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • led lenser:503097
  • rubix:3801909
  • hersteller:503097
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
36,04 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite