4933478586 USB-Akku-Taschenlampe IRFL500

Taschenlampe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:IR FL500
Rubix:3671577
Hersteller:4933478586
EAN:4058546347796
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit500 lm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4933478586 USB-Akku-Taschenlampe IRFL500


Die Taschenlampe Milwaukee IR FL500 liefert dank TRUEVIEW™-Technologie eine Lichtleistung von 500 Lumen. Die per USB-C wiederaufladbare LED-Taschenlampe vereint kompakte Bauweise mit hoher Robustheit. Mit einer Leuchtweite von bis zu 100 m eignet sie sich sowohl für präzise Naharbeiten als auch für die Ausleuchtung größerer Distanzen.

Eigenschaften:
Die Milwaukee IR FL500 verfügt über eine hochauflösende TRUEVIEW™-LED-Lichtquelle, die eine gleichmäßige Ausleuchtung im Nah- und Fernbereich gewährleistet. Der kombinierte Spot- und Flutlichtstrahl ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie. Drei Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Anpassung der Lichtleistung an die jeweilige Anwendung. Eine integrierte Magnetbefestigung sowie ein abnehmbarer, reversibler Clip ermöglichen komfortables freihändiges Arbeiten und eine schnelle Befestigung an Gürtel oder Tasche. Eine LED-Anzeige informiert kontinuierlich über den Ladezustand des integrierten Li-Ionen-Akkus mittels präzisem Farbcode. Das Aufladen erfolgt über das mitgelieferte, robuste USB-C-Kabel.

Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933478586
• Leistung: 6 W
• Lichtstrom: 500 lm (hoch), 100 lm (mittel), 10 lm (niedrig)
• Maximale Leuchtweite: 100 m
• Laufzeit: 3,5 h (hoch), 16 h (mittel), 40 h (niedrig)
• Ladezeit: 4 h
• Nennspannung: 4 V
• USB-Eingang: 5 V DC; 0,1 A – 2,1 A
• Ladestrom: 1,1 A
• Akkutyp: integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
• Schutzart: IP67
• Farbwiedergabeindex (CRI): 70
• Farbtemperatur: 5.200 K ± 300 K
• Gewicht inkl. Akku: 0,10 kg
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +40 °C
• Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C

Normen:
• IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis 2 m
• Photobiologische Risikogruppe RG1 (geringes Risiko)
• Schutzklasse III
• CE-Kennzeichnung

Stärken

• Präzise Lichtanpassung durch drei Helligkeitsstufen und kombinierte Nah- und Fernlichtfunktion
• Zuverlässiger Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen dank Schutzart IP67
• Freihändiges Arbeiten durch Magnetbefestigung und reversiblen Clip
• Sofortige Kontrolle des Akkustands über mehrfarbige LED-Anzeige
• Einfache Aufladung über standardisierten USB-C-Anschluss mit robustem Ladekabel

Anwendungen

Die Milwaukee IR FL500 LED-Taschenlampe eignet sich ideal für den Einsatz in der industriellen Instandhaltung, in Werkstätten, auf Baustellen sowie bei Service- und Wartungseinsätzen. Sie ist optimal für Diagnosearbeiten, visuelle Inspektionen, Elektroinstallationen und die Kontrolle von Anlagen in schlecht beleuchteten Bereichen. Dank der Schutzart IP67 ist sie auch für den Einsatz im Außenbereich sowie in staubigen oder feuchten Arbeitsumgebungen bestens geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit500 lm
Bereich100 m
Spannung4 V
73,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage