Referenzen
INA:PSHE20-XL-N
Rubix:14717
Hersteller:0096447090000
EAN:4012802836523


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
Produktdetails : PSHE 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 32 mm |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Länge | 65 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std