Referenzen
Ersetzte Ref.:857399
PTN:UCP203
Rubix:3143405
Hersteller:893650
EAN:3660338461071





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCP 203 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager aus Gusseisen. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Spannlager-Gehäuseeinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13 mm |
| Bauform | 2-loch-sockel |
| Höhe | 62 mm |
| Länge | 127 mm |
| Dichtung | slinger-type contact seal (contact seal with slinger) |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 0,63 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Breite | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std