248.73 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 1/4 AG, rot
Stecknippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:248.73
Rubix:343315
Hersteller:107691
EAN:4047322062374

Dokumente
Produktdetails : 248.73 Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, MS blank, G 1/4 AG, rot
Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, Messing blank, G 1/4 AG, rot, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | r26uv |
| Gewicht | 0,00974 kg |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen